超軽量2WAYステンレスB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666139 品番SKDC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。ネームプレート付きのショルダーベルト。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ、中栓、フタ:ポリプロピレン、キャップ:PET、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー DRラインデザイン 容量(mL)470 高さ(mm)ダイレクト230・コップ飲み215 質量(g)350 縦(mm)ダイレクト68・コップ飲み68 横(mm)ダイレクト68・コップ飲み68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする