ステンレスワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666175 品番STOT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単オープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトルです。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 SNOOPY 容量(mL)480 高さ(mm)234 質量(g)265 縦(mm)65 横(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする