スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
超軽量コンパクトステンマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666227
品番
SMBC4B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オフィスや学校、お出かけ先でも気軽に使えるスタンダードタイプの水筒です。真空構造なので保温・保冷ができます。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けられるW飲み口です。
材質
内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
色
ゲンガー
容量(mL)
350
高さ(mm)
187
質量(g)
220
縦(mm)
62
横(mm)
62