アルミふわっとランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666297 品番AFT8B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッキン・止め具でしっかり密封!計量・丈夫なアルミ製ランチボックスです。ふわっと盛り付けできるドーム型のフタとおかずが片寄りにくい高めの仕切り付き。熱々のご飯やおかずをアルミ製の弁当箱に入れた時、熱を素早く冷ますには保冷剤の上や冷たい場所に置くと効果的です。(冷めてからフタをします。)

材質仕切:ポリプロピレン、ローラー・パッキン:シリコーンゴム、本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具:ステンレス、[加工]アルマイト加工、パッキン外しツール:ABS樹脂 ダークブルー 高さ(mm)61 質量(g)230 縦(mm)122 横(mm)192 耐熱温度(℃)仕切・ローラー・パッキン140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする