抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666376 品番KE4AAG
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。

材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 TS キラキラ遊園地 高さ(mm)68 質量(g)45 縦(mm)74 横(mm)74 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする