抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666385 品番KE4AAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。

材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 ちいかわ 高さ(mm)68 質量(g)45 縦(mm)74 横(mm)74 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする