抗菌丸型ランチBOX2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666419 品番ONWR1AG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入り、おかずも入るかわいいランチボックス。上段・下段とも、ごはんがつきにくいくっつかない加工が施されています。食後は1段にコンパクト収納できる入れ子式です。プラスチックのミニフォークが付き。

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 ポケモン(フェイス) 高さ(mm)90 質量(g)130 段数2段 縦(mm)106 横(mm)117 耐熱温度(℃)フタ・本体・フォーク140、中ブタ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする