ダイカットストローボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666446 品番PSHC4DK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャップ部分がキャラクターの形をした中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン。肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いてます。お名前シール付きで、お子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質本体・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ベルト・ベルト止具:ポリプロピレン、つの・パッキン・飲み口:シリコーンゴム、ストロー:ポリエチレン ディノサウルス 容量(mL)420 高さ(mm)190 質量(g)155 縦(mm)75 横(mm)90 耐熱温度(℃)本体・押しボタン100、フタ・キャップ・ベルト・ベルト止具120、つの・パッキン・飲み口140、ストロー70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする