抗菌コンビセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666534 品番CCS3SAAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。シリコンクッションが付いているのでケースはカチャカチャと音が鳴りません。さらに大きなつまみでフタが開けやすい。箸とスプーンがセットになっているのでお箸で食べにくい物はスプーンが便利です。食洗機対応でお手入れが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 ちいかわ 高さ(mm)18 質量(g)62 縦(mm)47 横(mm)188 耐熱温度(℃)フタ・本体・スプーン・箸100、クッション140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする