シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 食品容器
シンワの オードブル容器
オードブルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
サイズ
S
注文コード
84666814
品番
SG-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てオードブル容器。丸皿。蓋付き。盛り合わせしやすい仕切り付き。
用途
焼肉やバーベキューのセット、パーティーなどのオードブル皿に。
材質
ポリスチレン
サイズ
S
直径(Φmm)
約300
耐熱温度(℃)
80