※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド関連
ファミリー・ライフの 介護クッション
もちっと円座低反発クッション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84666866
品番
a3220710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
腰やお尻にトラブルがある方に
辛い部分が直接座面に触れるのを防ぎ、腰・お尻をサポート!
座骨にかかる体圧集中を軽減
もちもち、座ってもペチャンコになりにくい
丸洗いOK ※カバーのみ
仕様
側面ファスナー式
材質
側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
色
グリーン
質量(g)
360
直径(Φcm)
40