カメムシシャット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 84666927 品番 a33127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

天然植物抽出成分でカメムシを寄せ付けない!!
植物が害虫等から身を守るために持っている抵抗成分で忌避効果を発揮します。
物干しなどに吊るして使える便利なフック付き
玄関・窓際・裏口
お子さまやペットも安心のゲルタイプ
気になる場所に置くだけカンタン!
12種類の天然成分
効果約2カ月(常温)
有効範囲:約6畳程度

セット内容本体、蒸散フタ、フック 材質天然植物抽出物、天然由来香料、食添色素、ゲル化剤、界面活性剤、蒸散フタ:PP、フック:ABS 容量(mL)1個:(約)160 質量(g)本体:(約)180(1個)、蒸散フタ:(約)10(1個)、フック:(約)5(1個) 寸法(cm)フック寸法(縦×横×厚み):(約)8×4×0.5 適合害虫カメムシ 直径×高さ(cm)本体:(約)7×7(使用時:(約)7×10)、蒸散フタ:(約)6×4.5 利用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする