コーンバー外れ防止カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120個) 注文コード 84667164 品番 SF-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。
内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。
着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。
コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。
コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。
他社製コーンバーにも装着可能です。

用途
強風によるバーの飛散防止に。
歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。
ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。
材質EPDM 長さ(mm)47 幅(mm)105 ブラック 高さ(mm)139 適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105 リング内径(Φmm)70
注意
※保安灯が取り付け可能なコーンには使用できません。
※エバーキャップ(CN-18)付きコーンには使用できません。
※伸縮はしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする