曜日別特売
EG-37 ゴミ被せネット ミツギロン 84667180

 

EG-37 ゴミ被せネット ミツギロン 84667180
EG-37 ゴミ被せネット ミツギロン 84667180
EG-37 ゴミ被せネット ミツギロン 84667180
EG-37 ゴミ被せネット ミツギロン 84667180

ゴミ被せネット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
長さ(m)3
幅(mm)2000
幅(m)2
内容量1セット(20個)注文コード84667180品番EG-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)
カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。
危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。

用途
カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)
材質ポリエチレン質量(kg)1.3イエロー/ブラック長さ(m)3幅(m)2幅(mm)2000糸径(Φmm)1網目(mm)4
注意
※ネットの耐候年数は2~3年が目安になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37101495
2014-07-08
用途: 会社のゴミ出し日に使用

カラスが来なくなりました。ごみを集めて道路に出す前から、カラスにつつかれて破れてしまっていたのですが、このネットを被せると見えにくくなるのでしょうか 本当に寄って来なくなりました。早く購入すれば良かった!今までの苦労はなんだったんだーという感じです。風で飛んで行かないように。ワイヤーで会社のフェンスに取り付けて使用しています。そういった付属品が付いていたら、もっと有難いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする