曜日別特売
SF-22 バリストーン ミツギロン 84667286

 

SF-22 バリストーン ミツギロン 84667286
SF-22 バリストーン ミツギロン 84667286

バリストーン

(13件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(20台)
イエロー
内容量1セット(20台)注文コード84667286品番SF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

注水式の重石です。(満水時10kg)
持ち運びに便利な取手付です。
水または砂を入れて使用します。

用途各種看板等・バリケードの重り。イエロー質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)幅(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37107752
2024-04-13
用途: 後付のアコーディオン・ゲート固定
サービス業

しっかりホールドしてくれてます。風とかの外圧でも倒れることがなくなりました。

対象商品 : 39583302
2022-03-18
用途: 家庭用洗濯竿
運輸・通信業

洗濯竿が倒れてしまうほど可なりの強風が吹く我が家では必需品となっています。水を入れると洗濯竿の足元にぴったりと収まり、倒れる事はなく満足しています。

対象商品 : 39583302
2021-07-08
用途: 看板の重りに使用
不動産業

底面積が広いので安定して水を入れて重しにすると良さそうです。

対象商品 : 37107752
2020-11-13
用途: 看板の重し
その他業種

寸法図を頂けたのでサイズ感ばっちりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37107752
2020-04-26
用途: ラジコン用模型飛行機エンジンの慣らし台の重石
その他業種

品質は全く問題ありません。また、10㎏は思っていた以上に重石の効果があり、高出力のエンジンを想定し2個購入しましたが、おおよそのエンジンでは1個で十分でした。とても満足しています。

対象商品 : 37107752
2019-09-12
用途: 鉄鋼架台の振動防止と転倒防止に使用

底の突出部がはまるように枠を作りましたが、突出部の高さが左右で10mm異なるのは想定外でした。枠で10mmの段差をつけておさまりをつけました。寸法図があるとよかったです。

MonotaROからの回答

サイト情報に関しまして今後の課題として改善を検討致します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 39583302
2018-10-10
用途: 門扉の押え(風害用)
製造業

他社同様製品と比して価格が安く、物もよい。ただもう少し高さがあればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39583302
2018-04-15
用途: 入口案内の重りとして
サービス業

プラスチック製なので、持ち運び軽く、入るお水が12リットル!
ビクともせず、案内板も動かず助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする