ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
スコッチコーン赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50台)
注文コード
84667408
品番
CN-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夜間でも安心の反射テープ(60mm中スコッチテープ3段)付です。
用途
工事現場や駐車場に。
質量(kg)
1
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
デザイン
ライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません