ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
エバーコーン(キャップ付)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
84667417
品番
CN-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
材質
EVA樹脂
色
レッド/ホワイト
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
775
用途
工事現場や駐車場に。
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×775
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません