CN-08 コーンベット 2kg ミツギロン 84667444

コーンベット 2kg

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20台)
内容量1セット(20台)注文コード84667444品番CN-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コーンにくぐらせるだけの簡単装着。

用途
レッドコーン用重石。
寸法(幅W×高さH)(mm)370×20質量(kg)2内径(Φmm)305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37107061
2024-02-16
用途: 駐車場内・立入禁止場所等
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

対象商品 : 37107061
2022-09-12
用途: ソフトコーンと共に駐車場に使用

ソフトコーンの抑えをしっかりとできている。風が少々強くても問題ありませんでした。

対象商品 : 37107061
2022-02-04
用途: 駐車場への設置
製造業

移動にはいいのですが、2キロでは風が強いと倒れてしまうようです。

対象商品 : 37107061
2017-06-28
用途: 駐車規制
宮博建設株式会社

確かにゴム臭がきついようです。散歩のワンちゃんのおしっこ防止には
なるかも?

対象商品 : 37107061
2017-04-27
用途: コーンに使用

野外での使用には問題ないのですが、ゴムの匂いがキツイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする