チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40台) 注文コード 84667539 品番 SF-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石

用途チェーンスタンドの土台 仕様満水時3kg、満砂時4.5kg 材質本体・キャップ:PE 高さ(mm)110 質量(g)250 寸法(Φ×高さH)(mm)255×110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする