グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 半袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 半袖
半袖丸首2枚組
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
M
注文コード
84667828
品番
RP6514A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚地スムース素材の綿100%インナー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
M