側面付けマスト取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304) 適合Φ89.1mmのマスト用(80A用) 注文コード84668038 品番PSH90KN+ソコイタ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥26,9003,998
この商品は材質・適合など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合Φ89.1mmのマスト用(80A用) 材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304) 質量(kg)約4.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする