スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84668144 品番530-107【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別) アウトレット
¥67988
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M10
ワッシャータイプ = スプリング
内径 = 10.2mm
外径 = 16mm
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
厚さ = 2.5mm
BZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする