ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の 吊具(フック・ハンガー)
パイプ吊具 Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
色
ブラック
注文コード
84668528
品番
LD0314BT【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レールをパイプ吊り時に使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
長さ(mm)
800
加工
パイプの切断、穴開けで可能
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アース付きレール:使用可能
注意
※別売のジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)が必ず必要です