本格的なせいろ蒸しの仕上がりを再現、幅広いスチーム温度にも対応。独自技術「上下で包むWスチーム」搭載。
独自技術「上下で包むWスチーム」で仕上がり抜群
上下から包み込むように蒸気で均一に蒸しあげる、せいろ蒸しの仕組みからヒントを得た独自のWスチームを新たに開発することで、これまでにないおいしさを実現しました。
せいろ蒸しを再現した本格スチーム
スチームの当たり方を見直し、蒸し器の中で蒸気に挟まれ食材がふっくら仕上がる状態を再現。
低温調理も簡単に。幅広いスチーム温度
上下から包み込むように蒸気で均一に加熱することで、パサつきのない食感を実現。ボタンひとつで、低温調理器で作ったような、しっとりと蒸しあがった素材の味が楽しめます。
1.Wスチームで低温調理も気軽に
Wスチームで均一に加熱することで低温調理もしっとりと仕上がる。
2.クラス(26L未満)唯一※1の温度設定機
自動メニューが設定されていたことによって広がらなかった調理のレパートリーも、65℃〜100℃※2の幅広いスチーム温度設定により食材に合わせて調理可能に。
※1 2021年10月現在。国内スチームオーブンレンジにおいて。ツインバード調べ
※2 低温調理は65℃〜85℃です。
暮らしになじむタイムレスなデザイン
機能を絞り、操作パネルもシンプルに、迷わずかんたん調理。普段の暮らしの中で、気軽に美味しい料理が楽しめる、ミニマルで使いやすいデザインです。
1.家電の本質を追求したデザイン
使う人の”快適さ”に寄り添った結果、本当に必要な機能のみを搭載した「シンプル」さを追求。
2.メニューが多くて複雑だった操作が簡単に
製品付属のレシピを見ないと使えなかった調理メニューを最低限のボタンに絞ったミニマルな デザインに。親水性のコーティングを施すことで庫内壁面の水滴が残りにくく、お手入れも楽に。