付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×560×444
本体質量(kg)7.5
口数2口
機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー