コンパクト56cmタイプ 【右強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668817 品番RT34NJH7SACR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)218×560×444 本体質量(kg)7.5 口数2口 機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー 材質(天板)ホーロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする