ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの トースター
ラドンナの オーブントースター
トースター TOFFY ASH WHITE K-TS4-AW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84669255
品番
KTS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
付属品
トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
230×331×234
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
タイマー
15分
火力調節
3段階(280/720/1000W)