コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669456 品番RTS3362FTSSLAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個) 寸法(mm)203×564×448 本体質量(kg)6 口数2口 機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート 材質(天板)フッ素コート 安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能 ガス消費量(kW)【全点火】6.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする