ラッセルホブス(Russell Hobbs)
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の キッチン/調理家電
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の コーヒーマシン/豆挽き
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
タンブラードリップ シルバー [ミルなし]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84669630
品番
8010JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
850(タンブラー含む)
種類
ドリップ式(水容器一体型)
消費電力(W)
600
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
0.8
寸法(cm)
13×18×26