ツインバード
ツインバードの キッチン/調理家電
ツインバードの トースター
ツインバードの オーブントースター
スリムオーブントースター パールブラック TS-D037PB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84670156
品番
TSD037PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
【焼き網】140×236
質量(kg)
3
消費電力(W)
960
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
210×310×230
天板寸法(mm)
140×230(積載可能寸法:130×215)
電源コード(m)
1.4
庫内寸法(mm)
140×245×90(:焼き網の中心〜上ヒーター中心の間)
タイマー
15分
出力切替
【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W