コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84670190 品番RTE565PBKL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」
バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。
バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。
毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ
すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ
今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。
コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火
万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。

口数2口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする