SLDS(セルデス)
SLDS(セルデス)の バルコニーまわり
SLDS(セルデス)の 人工芝
SLDS(セルデス)の ジョイント式人工芝
ラバーターフ用 TPE段差スロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84670287
品番
JL-Y01
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ラバーターフ用のTPE段差スロープです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
厚さ(mm)
20
色
ブラック
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1〜5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・マットとの連結不可
※・両面テープ等で床への固定要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
数量1以上のご注文
お送りできません