SLDS(セルデス)
SLDS(セルデス)の バルコニーまわり
SLDS(セルデス)の 人工芝
SLDS(セルデス)の ジョイント式人工芝
ラバーターフ用 TPE段差スロープ用アール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84670296
品番
JL-Y01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラバーターフ用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
厚さ(mm)
20
色
ブラック
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1〜5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・マットとの連結不可
※・両面テープ等で床への固定要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません