Newゴムチップマット<パネル式>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84670357 品番 JL-01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを
最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。
EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。
防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き

用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)25 グレー 材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
注意
※・裏面の凸凹形状により電源ケーブルの取り回しが可能です。屋外使用時は雨水を逃す効果がございます。
※・製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※・ゴム製品の為、性質上±1〜5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,250 / 税込 ¥3,575
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする