フローリング調ホットカーペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5) 消費電力(W)520 注文コード84670759 品番YZC-209FL(LBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表面温度・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房
ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面
裏面すべり止め加工
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水 仕様暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能 材質ポリエステル、平織木目調プリント、透明PPシート 質量(kg)4.2 タイプ2畳/ライトブラウン 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)520 コード長さ(m)電源:約1.5 機能切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 寸法(縦×横)(cm)176×176 表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5) 1時間あたりの電気代目安(円)約10.2※強(5)時、約7.1※中(3)時
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84670759 YZC-209FL(LBR) 64177158 YZC-209FL(AWN) フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善) フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善) 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする