用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布
材質ポリエステル
色スモークネイビー
消費電力(W)40
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)140×80
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8