HS063-039-0.7 サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 84682580

HS063-039-0.7 サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 84682580
HS063-039-0.7 サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 84682580
HS063-039-0.7 サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 84682580
HS063-039-0.7 サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 84682580

サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード84682580品番HS063-039-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

自由長L(mm)39巻数40.5最大荷重(N)9.99ばね定数(N/mm)0.289外径D2(Φmm)6.3最大たわみ(mm)27.5初張力(N)2.03線径d(Φmm)0.7ばねの種類引張コイルばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする