柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ラベンダーグレー 注文コード84689738 品番YWC-182F(LG)E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。

消費電力(W)75 用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 ラベンダーグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(縦×横)(mm)800×1800

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84689738 YWC-182F(LG)E 26200677 YWC-182F(T)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 1枚 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26200713
2021-02-15
用途:
作業では無く、囲炉裏の周りに敷く予定。
はつめの会 様 (サービス業)

試しに1つ注文したのですが、とても感触がよいので追加注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする