YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84689790
品番
EUC-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。
用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
3.5
タイプ
3畳
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源:約1.2
温度調節
目盛:5段階
消費電力量(Wh)
(中)280(強)380
寸法(縦×横)(cm)
185×230
表面温度(℃)
(中)約36(強)約45
1時間あたりの電気代目安(円)
(中)約8.7(強)約11.8
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています