YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
消費電力(W)
400
注文コード
84689799
品番
EUC-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。
用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
2.6
タイプ
2畳
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
電源:約1.2
温度調節
目盛:5段階
消費電力量(Wh)
(中)180(強)250
寸法(縦×横)(cm)
170×170
表面温度(℃)
(中)約36(強)約45
1時間あたりの電気代目安(円)
(中)約5.6(強)約7.8
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84689799
EUC-201
64177481
SUT-202
空気をキレイにする ホットカーペット
YAMAZEN(山善)
1枚
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)