ホットカーペット 本体 小さく折りたためる

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)300 注文コード84689808 品番EUC-151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト 材質ポリエステル100% 質量(kg)2 タイプ1.5畳 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)電源:約1.2 温度調節目盛:5段階 消費電力量(Wh)(中)150(強)200 寸法(縦×横)(cm)170×120 表面温度(℃)(中)約36(強)約45 1時間あたりの電気代目安(円)(中)約4.7(強)約6.2
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84689808 EUC-151 64176948 SUT-152 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) 1枚 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする