ホットカーペット 防水キッチンマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84689869 品番YKM-1149FL(LBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット 材質ポリプロピレン系 質量(kg)0.85 フローリング調 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 消費電力量(Wh)(弱)40、(強)67 寸法(縦×横)(cm)45×110 表面温度(℃)(弱)約35、(強)約45
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする