両手が自由なハンズフリー電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84689878 品番YMK-SMH61
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気毛布 ブランケット 電気ブランケット 電気ひざ掛け 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 寸法(縦×横)(cm)188×130 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品説明動画

両手が自由なハンズフリー電気毛布 YMK-SMH60/YKMK-SMH60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする