電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53 注文コード84689887 品番YLK-F44(LB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表面温度など3種類から選べます 他の種類を見る
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 ブランケット 毛布 材質ポリエステル100% タイプLサイズ(掛け敷き毛布) 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)75 消費電力量(Wh)(弱)約13(適温)約30(強)約57 寸法(縦×横)(cm)188×130 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.9、(強)約1.8
注意
※手洗いまたは毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で洗濯できます
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84689887 YLK-F44(LB) 44644829 YMK-HR42F ホカロン電気毛布 YAMAZEN(山善) ホカロン電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする