YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84689896
品番
YLS-F34(LB)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 ブランケット 毛布
材質
ポリエステル100%
タイプ
Mサイズ(敷き毛布)
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
50
消費電力量(Wh)
(弱)約13(適温)約22(強)約35
寸法(縦×横)(cm)
140×80
表面温度(℃)
(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.1
注意
※手洗いまたは毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で洗濯できます
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出