電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84689905 品番 YLH-F44(LB)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 ブランケット 毛布 材質ポリエステル100% タイプSサイズ(ひざ掛け毛布) 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)40 消費電力量(Wh)(弱)約5(適温)約25(強)約40 寸法(縦×横)(cm)120×60 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約40 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.8、(強)約1.2
注意
※手洗いまたは毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で洗濯できます
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする