YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布 省エネタイマー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84689914
品番
YMK-PTS61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質
ポリエステル、アクリル
タイプ
掛け敷き毛布
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
60
寸法(縦×横)(cm)
188×130
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出