電気毛布 省エネタイマー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84689930 品番YMS-PTS41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布 材質ポリエステル、アクリル タイプ敷き毛布 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)40 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする