ホットカーペット 空気をキレイにする 洗えるどこでもカーペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84689957 品番YWC-193SFK(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途カーペット、ホットマット、お昼寝マットとして。 ソファマットにも。ホットカーペット 電気カーペット ソファマット 足元暖房 ごろ寝 消臭 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)75 寸法(縦×横)(cm)180×80 表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.8、(中)約1.4、(強)約2.2
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84689966
2025-12-06
用途:
昼寝用に
農・林・水産業

こたつ代わりに試しに購入してみました。厚手タイプなのでふかふかで暖かいです。最初はこたつの中に伸ばして敷いて使ってみましたが、さすがにこたつの中までは暖まりませんでしたが、ブランケット等を併用すればホカホカです。消費電力は70w位なのでこたつの1/6で省エネで、天気が良い日は電源無しでもあったかです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする