スピーカー付きLEDライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84690088 品番PWL-40SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。

用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100〜110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
1人の時は良い

音楽にラジオととても便利なので買った方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする